- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- グリセリン 真空計のおすすめ人気ランキング
グリセリン 真空計のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新102件の「グリセリン 真空計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 油圧」、「グリセリン入真空計」、「真空計」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)厚さ(mm)約30.5材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3% F.S.精度(%)±1.6/F.S.測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)63.5接続ねじG1/4B材質(ケース)SS Crメッキ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
第一計器GRKグリセリン入り圧力計
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B型式GRK大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)75質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD